| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20403-02 Herst.-Nr.: N7 MMP02 EAN/GTIN: 4052919047061 |
| |
|
| | |
| LIFEGUARD
taktischer MMP-Rucksack Medic Main Pack leer
coyote (tarnfarben)
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der MMP-Rucksack (Medic Main Pack) schlägt die Brücke zwischen den Anforderungen an einen taktischen Rucksack in möglichst kompakten Design und der Aufbewahrung der umfangreichen Ausstattung. Im Inneren findet man eine Trägerplatte mit Gummischlaufen sowie 6 teilweise herausnehmbare Netztaschen zur übersichtlichen thematisch sortierten Unterbringung des Equipments. Hierzu können die Netztaschen mit Klettpatches (nicht enthalten) versehen werden. Der MMP kann wie der AMP aufgehängt und als Panel verwendet werden.
Produktdaten:
Maße: 51 x 33 x 12 cm
Gewicht: 1,7 kg
Farben: schwarz, coyote (tarnfarben), olivgrün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz, erste-hilfe-rucksack leer, lifeguard rucksack, lifeguard taktsicher rucksack, notfallrucksack, arztrucksack, rucksack, taktischer rucksack, notfall, hilfe |
| | |
| |