| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20040-01 Herst.-Nr.: WLA 12851 EAN/GTIN: 00732094088496 |
| |
|
| | |
| WELCH ALLYN
Pocket professional Junior Ophthalmoskop inkl. Handgriff und Etui
schwarz
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das Pocket Junior-Ophthalmoskop ist ein unentbehrliches Diagnostik Instrument für den Praxisalltag. Es nutzt die gleichen Technologien wie andere Produkte von Welch Allyn. Mit seiner attraktiven Form und praktischen Größe sollte dieses kleine Instrument in Ihrer Praxis bald eine große Rolle spielen. - Halogenbeleuchtung 2,5 V: helleres, weißeres Licht und längere Lebensdauer der Lampe - leicht und kompakt - versiegelte Optik: Schutz vor Schmutz und Staub - Wahlrad für 6 Blendeneinstellungen - Rotfrei- und Kobaltblau Filter - Metallhandgriff für 2 Batterien (Größe AA) - Gewicht, inkl. Batterien: 129,5 g - Höhe: 16,02 cm - Dioptrienbereich: -25 bis +22 - 6 Blenden inkl. Spalt- und Fixationsblende
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: welch allyn pocket professional junior ophtalmoskop, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, otoskopie, zubehoer, otoskopzubehoer, otoskopersatzteile, handgriff |
| | |
| |