| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20037-02 Herst.-Nr.: 12870-BLU EAN/GTIN: 00732094204223 |
| |
|
| | |
| WELCH ALLYN
Pocket LED Ophthalmoskop inkl. Handgriff
royalblau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- ausgestattet mit der Welch Allyn SureColor™-LED-Technologie (bis zu 20.000 Betriebsstunden) für die optimale Beleuchtung bei Fundusuntersuchungen - weiche Augenbrauenauflage aus Gummi ermöglicht eine angenehmere Untersuchung - Dioptrie-Bereich: -20 bis +20 - Filter: Rotfrei, Kobaltblau - Blenden/Spotgrößen: 5 (klein, mittel, groß, Spalt, Fixation) - Lichtstärke, große Blende (Lumen, Andor): 0,20 bis 0,50 Lumen - Beleuchtungs-/Verteilungsfeld, große Blende: 11,4 mm bei einem Abstand von 50 mm - Gesamthöhe: 17,5 cm - Gewicht (Instrumentenkopf und Handgriff, ohne Batterien): 72,5 g - Batterien: 2 x AA Alkali - Batterielebensdauer: > 5 Betriebsstunden Lieferumfang: Pocket LED Ophthalmoskop, Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellch allyn pocket led ophtalmoskop, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, otoskopie, zubehoer, otoskopzubehoer, otoskopersatzteile, handgriff |
| | |
| |