| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19675-07 Herst.-Nr.: H8 150150 EAN/GTIN: 4052919021856 |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Watte- und Tupferbehälter Edelstahl mit Deckel
150 mm Ø x 150 mm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Watte- und Tupferbehälter aus rostfreiem Edelstahl mit Deckel, leer.
Verfügbare Größen (Durchmesser x Höhe):
60 mm Ø x 60 mm
85 mm Ø x 85 mm
100 mm Ø x 50 mm
100 mm Ø x 100 mm
120 mm Ø x 120 mm
150 mm Ø x 100 mm
150 mm Ø x 150 mm
200 mm Ø x 200 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wattepad-Spender, Wattepaddose, Wattepadspender, watte und tupferbehälter, servoprax tupferbehaelter, box, behaelter, edelstahlbehaelter, edelstahlbox, watte, tupfer, box mit deckel, behaelter mit deckel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,80* | € 47,57* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,15* | € 47,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|