| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19490-03 Herst.-Nr.: 0211001 EAN/GTIN: 4042809020861 |
| |
|
| | |
| BSN
Fixomull vollflächige Verbandfixierung
10 cm x 10 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Mit Fixomull® können großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend.
Fixomull® ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber beschichtet, der Träger besteht aus zugfestem Viskosemull und ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie strahlenindifferent. Fixomull® beugt Kontamination vor, ist einfach in der Handhabung und wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen. Fixomull® ist in Längs- und Querrichtung unnachgiebig zugfest und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft.
Fixomull® besteht aus einem Viskosemullträger, beschichtet mit einem Polyacrylatkleber.
- zurvollflächigen Fixierung von Wundauflagen, besonders für großflächige Wundauflagen an wenig konturierten Körperpartien
- für Druck- und Entlastungsverbände
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fixiermull 10cm x 10m, fixiermull, klebevlies rolle10cmx10m, bsn fixomull verbandfixierung, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, wundverschluß, wundverschluss, verband, fixierung, verbandfixierung |
| | |
| |