| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19487-07 Herst.-Nr.: HLK01-SMIL3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HUM
AEROtube Einmal-Kaltlicht-Laryngoskopspatel
Typ Miller, Größe 3
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Einmal-Laryngoskopspatel aus stabilem Polycarbonat (PC)
Typ Macintosh und Miller.
Kompatibel nach DIN ISO 7376 (Grüner Standard)
Fiberoptik mit sehr guter Lichtleitfähigkeit
Glatte, gerundete Oberfläche
Folgende Typen und Größen sind erhältlich:
Typ Macintosh, Größe 2
Typ Macintosh, Größe 3
Typ Macintosh, Größe 4
Typ Miller, Größe 0
Typ Miller, Größe 1
Typ Miller, Größe 2
Typ Miller, Größe 3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskop-spatel größe 3, laryngoskopspatel miller, laryngoskopspatel kaltlicht, hum aerotube laryngoskopspatel, beatmung, notfall, reanimation, beatmungsbeutel, beatmungstuch, beatmungsformen, einmal kaltlicht laryngoskopspatel, spatel |
| | |
| |