Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servoscope Servo Phasenkontrastmikroskop (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servoscope Servo Phasenkontrastmikroskop (1 Stück), Detailansicht
Servoscope Servo Phasenkontrastmikroskop (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18936-02
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H7 94
EAN/GTIN:
     4052919046927
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
SERVO

Servoscope

Phasenkontrastmikroskop

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Für Arztpraxis und Labor.

Stabiler Rahmen aus Aluminium-Druckguss mit integriertem Netzteil. Tubus mit Dioptrienausgleich und Weitfeld-Okularen für ein großes Sehfeld. Regelbare LED-Beleuchtung, 4-fach Objektivrevolver mit achromatischen Objektiven. Robuster Kreuztisch mit koaxialem Grob- und Feintrieb.

- Servoscope Hellfeldmikroskop mit binokularem Tubus

- Weitfeld-Okulare mit Sehfeldzahl 20

- Achromatische Objektive 4x / 10x / 40x / 100x Oel

- Phasenkontrast Mikroskop mit planachromatischen Objektiven 4Ph / 10Ph / 40Ph / 100Ph Oel

- Robuste Kreuztisch Mechanik, mit einer Genauigkeit von 0.1 mm

- Abbe-Kondensor N.A. 1.25 mit Filterhalter und Irisblende

- Phasenkontrast Mikroskop inkl. Phasenkontrast-Kondensor mit Wählscheibe und Zentrier-Teleskop

- Netzkabel mit EU Stecker

- Feinsicherung 1.0 A

- Staubschutzhaube

- Bedienungsanleitung

- Durch integrierten Tragegriff einfach zu bewegen



Produktdaten:



Gewicht: ca. 7 kg

Spannung: 110 - 230 Volt / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Phasenkontrast-Mikroskop, Phasenkontrastmikroskop, phasenkontrast mikroskop, servoprax servoscope, mikroskop, amikroskopie, mikroskope, okular, labor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,84*
€ 1.427,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,25*
€ 1.384,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,38*
€ 1.332,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,68*
€ 1.236,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.