Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegriff AA klein 2,5V ohne Akku Kawe (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegriff AA klein 2,5V ohne Akku Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Ladegriff AA klein 2,5V ohne Akku Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18534-01
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     03.11000.711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laryngoskop-Griff
Laryngoskopgriff
Laryngoskop Set
Laryngoskopie-Set
KAWE

Ladegriff AA klein 2,5V ohne Akku

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- für C Laryngoskope

- klein

- aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku

- Ø 19 mm

- 2,5 V

- Batterien: 2 Mignon (Typ AA) (nicht im Lieferumfang enthalten)







Mögliche Set-Kombinationen:



REF 03.51120.011 Standard Miller C Laryngoskop-Set, Neonatal, 1 Griff + 3 Spatel

Weitere Suchbegriffe: Laryngoskopset, laryngoskop-griff kawe, laryngoskop griff, kawe ladegriff aa klein, beatmung, notfall, reanimation, beatmungsbeutel, beatmungstuch, beatmungsformen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,86*
€ 49,46*
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,16*
€ 56,90*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
03.11000.721
ab € 38,38*
Sonstiges
KaWe Germany
03.11000.712
ab € 71,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.