| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18465-02 Herst.-Nr.: 03.42246.601 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KAWE
Megalight Miller F.O. Std.
Gr. 0
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- Miller Spatel mit integrierter Fiber Optik
- Edelstahl matt - verhindert Rückreflexion
- mit integrierter Fiber Optik
- keine Schmutznischen - einfache Reinigung
- Fiber Optik Ø 3,0 mm
- Beleuchtungsstärke > 6.000 Lux / 2,5 V > 13.000 Lux / 3,5 V (gemessen in 35 mm Abstand zum Lichtaustritt)
- autoklavierbar bis 134°C - für ca. 4000 Zyklen
- nach DIN ISO 7376
- wartungsfrei
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskop-spatel kawe, laryngoskopspatel miller, laryngoskopspatel kaltlicht, kawe megalight miller, beatmung, notfall, reanimation, beatmungsbeutel, beatmungstuch, beatmungsformen |
| | |
| |