| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18460-02 Herst.-Nr.: 03.42254.631 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KAWE
Flaplight Megalight Macintosh
Gr. 3
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- Macintosh Spatel mit integrierter Fiber Optik
- Merkmale wie KaWe FLAPLIGHT® F.O., jedoch kann die Fiber Optik nicht ausgewechselt werden.
- Edelstahl matt - verhindert Rückreflexion
- mit integrierter Fiber Optik
- keine Schmutznischen - einfache Reinigung
- sehr große Fiber Optik - Querschnitt (3,0 x 7,0 mm) min. 8000 Einzelfasern für optimalen Lichtaustritt
- Beleuchtungsstärke > 6.000 Lux / 2,5 V > 13.000 Lux / 3,5 V (gemessen in 35 mm Abstand zum Lichtaustritt)
- autoklavierbar bis 134°C - für ca. 4000 Zyklen
- nach DIN ISO 7376
- wartungsfrei
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Mac, Laryngoskopspatel Macintosh, Laryngoskopspatel Mcintosh, Leuchtspatel Macintosh, Leuchtspatel Mcintosh, Macintosh-Spatel, McIntosh-Spatel, laryngoskop-spatel kawe, laryngoskopspatel mac, laryngoskop-spatel größe 3, kawe flaplight megalight, beatmung, notfall, reanimation, beatmungsbeutel, beatmungstuch, beatmungsformen |
| | |
| |