Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaplight F.O. Macintosh Std. Kawe Gr. 3 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaplight F.O. Macintosh Std. Kawe Gr. 3 (1 Stück), Detailansicht
Flaplight F.O. Macintosh Std. Kawe Gr. 3 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18459-02
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     03.42053.631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel
KAWE

Flaplight F.O. Macintosh Std.

Gr. 3

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- Macintosh Spatel mit auswechselbarer Fiber Optik

- Die bewegliche Spatelspitze erleichtert das Anheben der Epiglottis und ermöglicht auch bei schwierigen anatomischen Verhältnissen die Intubation unter Sicht. Bessere Sicht und weniger Hebelwirkung reduzieren das Verletzungsrisiko für Larynx und Zähne. Das Auswechseln der Fiber Optik kann nicht selbst vorgenommen werden. Der Spatel muss daher an KaWe eingesandt werden.

- abwinkelbar bis 60°

- Edelstahl matt - verhindert Rückreflexion

- auswechselbare Lichtleiter

- leichte Reinigung

- umweltfreundlich und zugleich wirtschaftlich

- Fiberoptik Ø 4 mm, min. 5500 Einzelfasern

- Beleuchtungsstärke > 4.200 Lux / bei 2,5 V > 12.500 Lux / bei 3,5 V (gemessen in 35 mm Abstand zum Lichtaustritt)

- autoklavierbar bis 134°C - für ca. 4000 Zyklen

- nach DIN ISO 7376

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,72*
€ 691,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,96*
€ 686,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,31*
€ 683,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,40*
€ 664,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,22*
€ 595,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.