| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18408-01 Herst.-Nr.: 02.28004.002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KAWE
Otoskop/Ophthalmoskop-Set F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V
ohne Finoff-Zubehör
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik.
Set F.O.30 LED / E36 (EU), 2 Köpfe - 6 Blenden - 1 Griff
Otoskop-/Ophthalmoskop-Set bestehend aus:
KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED Otoskop-Kopf, 3,5 V,
REF 01.73232.631
Fiber Optik
mit 3-facher Lupenvergrößerung
Otoskop-Leuchtmittel: LED-Lampe high power, REF 12.75253.003
KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoskop-Kopf, 3,5V,
REF 01.85361.001
mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis –20 Dioptrien
6 Blenden
Grünfilter
Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe, REF 12.75232.003 (28923)
Griff REF 01.74130.002 (24835)
Ladegriff C (mittel) mit Clic-Verschluss dimmbar, inkl. Li-Ion Akku, nur in Verbindung mit KaWe MedCharge® 4000 verwendbar
Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm
Lieferung in schwarzer Hartschalenbox REF 01.79107.022
Produktdaten:
Lieferumfang bei Variante 2:
1 x Ersatzlampe, Xenon 3,5 V REF 12.75241.003
1 x Ersatzlampe, Halogen 3,5 V REF 12.75232.003
1 x Nasenleuchte REF 01.79305.001
1 x Finoff-Leuchte XL REF 01.79306.001
1 x Kehlkopfspiegel, gerade REF 01.79307.001
Lieferung in schwarzer Hartschalenbox REF 01.79112.022
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diagnostik set, kawe otoskop ophtalmoskop set fo 30 led e36 eu 3, 5, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, ophthalmoskop, otoskopie, otoskopset |
| | |
| |