Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolight Ophtalmoskop E36 (EU) LED 2,5 V Kawe (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolight Ophtalmoskop E36 (EU) LED 2,5 V Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Eurolight Ophtalmoskop E36 (EU) LED 2,5 V Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18332-01
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     01.24361.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ophthalmoskop
ophthalmoskop kawe
ophthalmoskop
KAWE

Eurolight Ophtalmoskop E36 (EU) LED 2,5 V

(1 Stück)



Produktbeschreibung:

6 Blenden, hervorragende und gleichmäßige Ausleuchtung! Sehr großes Untersuchungsfeld des Augenhintergrundes.

direkte Ophthalmoskopie

mit sechs Blenden für vielseitige ophthalmologische Untersuchungen

Präzisionsoptik

Stromaufnahme bei 2,5 V = 20 mA

Farbtemperatur 5.000 K

LED Lebensdauer ca. 50.000 h



Clic-Verschluss

2,5 V LED-Lampe

Metall-Batteriegriff

mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis –20 Dioptrien

in Reißverschlusstasche

Taschenformat, handlich

Batterien: 2x Baby 1,5 V (Typ C) (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Weitere Suchbegriffe: kawe eurolight ophtalmoskop e36 eu led 2, 5 v, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, otoskopie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.