Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolight Ophtalmoskop E36 (USA) 2,5 V Komplett-Set Kawe (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolight Ophtalmoskop E36 (USA) 2,5 V Komplett-Set Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Eurolight Ophtalmoskop E36 (USA) 2,5 V Komplett-Set Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18331-01
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     01.21366.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ophthalmoskop
Set Otoskop Ophthalmoskop
ophthalmoskop
KAWE

Eurolight Ophtalmoskop E36 (USA) 2,5 V Komplett-Set

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- EU-Version

- Clic-Verschluss

- 2,5 V Halogen-Lampe

- Metall-Batterie-Ladegriff C

- Lichtregler

- mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis –20 Dioptrien

- in Reißverschlusstasche

- Batterien: 2x Baby 1,5 V (Typ C) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

- 6 Blenden, hervorragende und gleichmäßige Ausleuchtung! Sehr großes Untersuchungsfeld des Augenhintergrundes.

Weitere Suchbegriffe: kawe eurolight ophtalmoskop e36 usa 2, 5 v, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, otoskopie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.