Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha-Instrument Basis-Set fine Hartmann (5 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Peha-Instrument Basis-Set fine Hartmann (5 Stück) , Detailansicht
Peha-Instrument Basis-Set fine Hartmann (5 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18304-01
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     9910001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chirurgisches Besteck
Chirurgisches Notfallbesteck
Instrumentensatz
Instrumentenset
HARTMANN

Peha-Instrument Basis-Set fine

(5 Stück)



Produktbeschreibung:



Komplett-Sets mit chirurgischen Einweginstrumenten aus Stahl sowie Tupfern für bedarfsorientiertes, steriles Arbeiten bei kleinen chirurgischen Eingriffen. Alle darin enthaltenen Peha®-instrument Einweginstrumente sind aus mattem, gebürstetem Stahl, dadurch reflektieren sie nicht. Sie sind 5 Jahre steril lagerfähig und immer in perfektem Zustand.

Schnell, hygenisch und eingriffsspezifisch angeordnet, helfen sie Ihnen, wertvolle Vorbereitungszeit zu sparen. Alle Inhaltsteile sind ohne Unterverpackung in einer praktischen Blister-Hartschale enthalten. Das Dreieckssystem sorgt für platzsparende Ordnung. Außerdem erleichtern die kleinen Stege, sogenannte Pick-up-Helfer, das Entnehmen.



Peha®-instrument sind mit Peha® Colour Lock® Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet. Dies ist die erste Farbmarkierung speziell geeignet für Medizinprodukte. Die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt und die humantoxikologische Unbedenklichkeit wird von einem externen Partner zertifiziert.



Peha® Colour Lock® Sicherheitsmarkierung



-wird in einem neuartigen, automatisierten Verfahren in der EU hergestellt

-wird - anders als herkömmliche Farbmarkierungen - erst nach der Reinigung aufgebracht

-ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Unterscheidung zu Mehrweginstrumenten.



-1 Metzenbaum Schere gebogen, 14,5 cm

-1 Mosquito-Klemme n. Halsted anatomisch gebogen, 12,5 cm

-1 Adson-Pinzette anatomisch gerade, 12 cm

-1 Adson-Pinzette chirurgisch gerade, 12 cm

-1 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 12 cm

-5 Schlinggazetupfer, pflaumengroß



Anwendung:



Zum sterilen Einmalgebrauch in der Ambulanz und im OP bei kleinen chirurgischen Eingriffen.

Weitere Suchbegriffe: chirurgisches besteck, hartmann instrument basisset, instrument basis, instrumentbasisset, faden zieh set, set, op, operationsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,09*
€ 96,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,40*
€ 87,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,05*
€ 85,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,89*
€ 74,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.