| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17623-03 Herst.-Nr.: 4272544 EAN/GTIN: 4049500302333 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
HM Stülpa-Fertigverband lose in Kartons
Gr. 4
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für den universellen Einsatz.
Nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Querdehnbarkeit, ohne Hilfsmittel einfach anzulegen; kann an jeder beliebigen Stelle durchtrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen; faltenloser Sitz; durch geschlossene Oberfläche auch bei mechanischer Beanspruchung kein Lockern, sodass Wunden oder empfindliche Hautpartien zuverlässig geschützt werden; saugfähig, luftdurchlässig und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); auf Rollen sowie als Fertigverband erhältlich.
70 % Viskose
30 % Baumwolle
Anwendung:
Für Fixierverbände aller Art; für ruhigstellende Verbände (Desault-Verbände) und Extensionsverbände; als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gipsverbänden sowie als Hautschutz unter Kompressionsverbänden; in gepolsterter Form als Rucksackverband; zum Überziehen von Schienen und Wattepolstern.
Größentabelle
Gr. 0 = Kinderfinger- und Zehenverbände
Gr. 1 = Fingerverbände
Gr. 2 = Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände
Gr. 3 = Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
Gr. 4 = Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken
Gr. 5 = Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände, Streckverbände
Gr. 6 = Kinderrumpf- und Oberschenkelverbände
Gr. 7 = Desault-, Rumpf- und übergroße Oberschenkelverbände
Gr. 8 = Desault- und Rumpfverbände
Für die am häufigsten vorkommenden Verbände steht Stülpa gebrauchsfertig abgemessen, abgebunden und gerollt zur Verfügung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband hartmann, kopf schlauchverband, schlauchverband gr. 4, hartmann stülpa, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband, fertigverband, lose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,68* | € 15,74* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 11,37* | € 16,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,09* | € 18,57* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 14,81* | € 20,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,137* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|