| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17519-01 Herst.-Nr.: 9310900 EAN/GTIN: 4052199208886 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Idealast-haft color Binde 4m blau
4 cm x 4 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Kohäsive, dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; in zwei Farben.
93 % Baumwolle
5 % Polyamid
2 % Elastan
mit latexfreier Beschichtung
Anwendung:
Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen sowie als attraktiver Schutz von Verbänden aller Art.
in blau und rot erhältlich, einzeln in Faltschachteln oder 5 blaue und 5 rote Binden lose in Faltschachteln.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kompressionsbinden hartmann, dauerelastische binde, idealast haft binden, hartmann, idealbinden, binden, erste hilfe, notfall, idealbinde, verbandmittel, verbandsmittel, haft, farbig, blau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,77* | € 3,17* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 4,53* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,89* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,675* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|