| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17508-02 Herst.-Nr.: 9311347 EAN/GTIN: 4049500302913 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Idealast weiß ohne Verbandklammern
8 cm x 5 m
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 80 %; kein Ausleiern der Binden beim Tragen; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); besonders wirtschaftlich durch lange Lebensdauer der Binden.
69 % Baumwolle
31 % Polyamid
Anwendung:
Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.
Verfügbar in verschiedenen Breiten, mit und ohne Verbandklammern erhältlich, in Faltschachteln mit 10 Binden, teilweise einzeln verpackt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, idealbinde hartmann 5mx8cm, dauerelastische binde, kompressionsbinden hartmann, idealast binde, ohne verbandklammer, verbandmittel, verbandsmittel, binde, binden, erste hilfe, notfall |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,26* | € 41,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 30,98* | € 42,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Rollen (ab € 3,526* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|