| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17504-03 Herst.-Nr.: 9318612 EAN/GTIN: 4049500211321 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Idealbinden ohne Klammern
8 cm x 5 m
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Klassische, textilelastische Idealbinden mit kurzem Zug, nach E DIN 61632-IB-S, schlingkantig, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); die Elastizität der Binden, die beim Tragen nachlässt, kann durch Waschen zurückgewonnen werden.
100 % Baumwolle
Anwendung:
Universell einsetzbar; für feste Verbände mit guter Druck- und Massagewirkung; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.
Verfügbar in vielen verschiedenen Breiten, mit oder ohne Verbandklammern, in Faltschachteln mit 10 Binden, teilweise einzeln verpackt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, idealbinde hartmann 5mx8cm, kompressionsbinden hartmann, kompressionsbinde, hartmann idealbinden, hartmann, idealbinden, binden, erste hilfe, notfall, idealbinde, verbandmittel, verbandsmittel |
| | |
| |