| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17503-03 Herst.-Nr.: 9317572 EAN/GTIN: 4049500211260 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Idealbinde mit Klammer
10 cm x 5 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Klassische, textilelastische Idealbinden mit kurzem Zug, nach E DIN 61632-IB-S, schlingkantig, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); die Elastizität der Binden, die beim Tragen nachlässt, kann durch Waschen zurückgewonnen werden.
100 % Baumwolle
Anwendung:
Universell einsetzbar; für feste Verbände mit guter Druck- und Massagewirkung; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.
Verfügbar in vielen verschiedenen Breiten, mit oder ohne Verbandklammern, in Faltschachteln mit 10 Binden, teilweise einzeln verpackt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Universalbinde, universalbinde 10 cm x 5 m, universalbinde, kompressionsbinden hartmann, hartmann idealbinde, hartmann, idealbinde, idealbinden, erste hilfe, verbandmittel, verbandsmittel, wundverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,39* | € 5,67* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,31* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,862* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|