Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fresubin Energy Drink Erdbeere Fresenius Kabi 24 x 200 ml (6 x 4 x 200 ml)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fresubin Energy Drink Erdbeere Fresenius Kabi 24 x 200 ml (6 x 4 x 200 ml), Detailansicht
Fresubin Energy Drink Erdbeere Fresenius Kabi 24 x 200 ml (6 x 4 x 200 ml), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17433-01
Hersteller:
     Fresenius Kabi
Herst.-Nr.:
     700150S
EAN/GTIN:
     4086000012027
Suchbegriffe:
Energie-Getränke
Energiegetränke
Energy Drinks
Energydrinks
Fresenius Kabi

Fresubin Energy Drink Erdbeere

24 x 200 ml

(6 x 4 x 200 ml)



Produktbeschreibung:



Bei den Fresubin Energy Drinks handelt es sich um ballaststofffreie Trinknahrung mit hoher Energiedichte (300 kcal pro EasyDrink - 1,5 kcal / ml).

Die Fresubin Energy Drinks bieten ein ausgewogenes Fettsäuremuster für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem.

Eine bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen ist ab 3 EasyDrinks täglich gewährleistet.

In den sortenreinen Kartons erhalten Sie jeweils 24 EasyDrinks der gewünschten Geschmacksrichtung, um alle 6 Geschmacksrichtungen probieren zu können, bieten wir auch den Mischkarton mit jeweils 4 EasyDrinks der 6 Geschmacksrichtungen an.





Produkteigenschaften:

- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)

- Ohne Ballaststoffe (außer Schokolade: ballaststoffarm)

- 6 verschiedene Geschmacksrichtungen zur Auswahl

- Streng laktosearm

- Glutenfrei





Dosierung:

- Mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung: 2-3 EasyDrinks

- Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 5-7 EasyDrinks





Lagerung der Nahrung

- Optimale Lagerbedingungen bei Raumtemperatur (15°C bis 25°C).

- Kühllagerung (bis 4°C) über 3 Monate ohne Qualitätsverlust möglich, Fresubin Energy Drink Schokolade sollte jedoch nicht unter 15°C gelagert werden.

- Lagerung bei höheren Temperaturen (bis zu 40°C) bis zu 1 Monat möglich. Eine Lagerung bei höheren Temperaturen (bis zu 40°C) bewirkt grundsätzlich eine schnellere, größere Aufrahmung, ein verstärktes Absinken des pH-Wertes, eine dunklere Farbe, sowie einen beschleunigten Vitaminabbau.

- Geöffnete Behältnisse sind im Kühlschrank bis zu 24 Stunden haltbar.





Indikationen:

Enterale Ernährung ist generell indiziert bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere bei:

- Erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf

- Konsumierenden Erkrankungen

- Appetitlosigkeit

- Rekonvaleszenz

- Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen





Kontraindikationen:

- Grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Darmatonie, Ileus.

- Relative Kontraindikation bei Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status. Stoffwechselstörungen bzw. Unverträglichkeit gegen einen in Fresubin Energy Drink enthaltenen Inhaltsstoff.

- Nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr.





Inhalt:

- 24x EasyDrink Erdbeere

EU-Import mit blauem Deckel



Die Fresubin Trinknahrung ist eine günstige Alternative zu Fortimel.

Weitere Suchbegriffe: Trinknahrung, trinknahrung fresenius, trinknahrung, fresenius fresubin erdbeer, getränk, nahrungszusatz, energie, vitamine, vitaminversorgung, nahrungsergänzung, fortimel, fortimel alternative, alternative zu fortimel, günstige alternative zu fortimel, fortimel günstig, günstig fortimel kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4,8 Liter (ab € 7,93959* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,59*
€ 59,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,89*
€ 54,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.