| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16918-01 Herst.-Nr.: M1 4656 EAN/GTIN: 5028318023615 |
| |
|
| | |
| SERVO
Socken- und Strumpfanziehhilfe
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Für Personen mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten im Rücken-, Hüft- oder Kniebereich. Der Strumpf oder die Socke wird über die Anziehhilfe gezogen und mit Hilfe der Bänder am Bein hochgezogen. Sie ist klein, leicht und einfach zu transportieren.
Produktdaten:
- Bandlänge: 650 mm
- Länge der Hülse: 400 mm
- Gewicht: 96 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Anzieher Kompressionsstrümpfe, Anzieher Strümpfe, Anziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Anziehhilfe Strumpfhose, Anziehhilfe Strümpfe, Ausziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Kompressionsstrumpfanzieher, Kompressionsstrumpfanziehhilfe, Kompressionsstrumpfausziehhilfe, Sockenanzieher, Strumpfanzieher, Strumpfhosenanzieher, anzieher kompressionsstrümpfe, servo socken strumpfanzieher, pflege, pflegebedarf, anziehhilfe, kleidungshilfe, alltagshilfe, alltag, socken, struempfe, strumpfhilfe, sockenhilfe |
| | |
| |