Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protego Multifunktionsrollstuhl Bischoff & Bischoff Sitzbreite: 39 - 41,5 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protego Multifunktionsrollstuhl Bischoff & Bischoff Sitzbreite: 39 - 41,5 cm (1 Stück), Detailansicht
Protego Multifunktionsrollstuhl Bischoff & Bischoff Sitzbreite: 39 - 41,5 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16789-01
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     Protego 39 - 41,5 cm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrollstuhl
Pflegerollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl
BISCHOFF & BISCHOFF

Protego Multifunktionsrollstuhl

Sitzbreite: 39 - 41,5 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Protego ist der modernste Vertreter der neuen Generation von Multifunktionsrollstühlen.

Er unterstützt die Lebensqualität seines Benutzers durch drei herausragende Besonderheiten, die zur Serienausstattung gehören.Beim Protego ist die Beinstützenaufnahme außerhalb des Sitzrahmens gelegen. Das vergrößert den Radius der Beinfreiheit und erhöht somit die Mobilität seines Benutzers. Die Kniepelotten zählen beim Protego bereits zur Standardausrüstung. Ebenso die bequeme und sichere Dreifach-Kopfstütze.

Wenn gewünscht kann der Protego durch die Schiebehilfe "Togo" ergänzt werden.



Besonderheiten:

. Beinstützenaufnahme außerhalb des Sitzrahmens für mehr Beinfreiheit

. Kniepelotten serienmäßig

. Dreifach-Kopfstütze serienmäßig



Ausstattung:

. Kippschutz

. Dreifach-Kopfstütze

. Seitenteile abnehmbar

. Kniepoletten

. Wadenpolster

. Feststellbremse

. Passive Beleuchtung

. Dartex Sitz- und Rückenbezug



Produktdaten:



PHMV-Nr.: 50.45.07.2028

Belastbarkeit: 130 kg

Gesamtgewicht: ab 30,8 kg

Sitzbreite: 39 bis 51,5 cm

Sitztiefe: 42 bis 48 cm

Sitzhöhe: 43 cm ohne Sitzkissen

Sitzwinkel: 0 bis 15 Grad

Rückenlehnenhöhe: 55 bis 69 cm

Rückenlehnenwinkel: 0 bis 44 Grad

Gesamthöhe: 98 cm

Farbe: Silbergrau

Material: Stahl pulverbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: b&b protego, rollstühle, pflege, multifunktionsrollstuhl, rollstuhlzubehör, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,64*
€ 1.202,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,44*
€ 1.190,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,91*
€ 1.148,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,14*
€ 1.112,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,28*
€ 1.068,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.