Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Eco 2 Standardrollstuhl mit Trommelbremse Bischoff & Bischoff Sitzbreite: 37 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Eco 2 Standardrollstuhl mit Trommelbremse Bischoff & Bischoff Sitzbreite: 37 cm (1 Stück), Detailansicht
S-Eco 2 Standardrollstuhl mit Trommelbremse Bischoff & Bischoff Sitzbreite: 37 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16781-01
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     S-Eco 2 TB 37 cm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtgewichtrollstuhl
Rollstuhl
leichtgewichtrollstuhl
BISCHOFF & BISCHOFF

S-Eco 2 Standardrollstuhl mit Trommelbremse

Sitzbreite: 37 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dank seiner guten Basisausstattung ist der 18,5 kg leichte S-Eco 2 ein optimaler Begleiter in der Standardversorgung. Mit seinen flexiblen Sitzbreiten von 37 bis 52 cm, nach hinten abklappbaren Seitenteilen und nach innen und außen schwenkbaren Beinstützen, passt er sich ideal an die Bedürfnisse seines Nutzers an.



Produktdaten:



Bremse: Trommelbremse

Belastbarkeit: 125 kg

Gesamtgewicht: 18,2 kg

Gesamthöhe: 89 cm

Sitzbreiten: 37 - 52 cm

Gesamtbreite: Sitzbreite + 17 cm

Gesamtbreite gefaltet: 29 cm

Gesamtlänge inkl. Fußstützen: 109 cm

Gesamtlänge ohne Fußstützen: 81 cm

Rahmenfarbe: Anthrazitmetallic

Weitere Suchbegriffe: b&b s-eco 2 mit trommelbremse, rollstuhl, rollstühle, pflege, standardrollstuhl, rollstuhlzubehör, bremse, trommelbremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,94*
€ 463,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,98*
€ 460,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,69*
€ 436,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,56*
€ 426,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,92*
€ 389,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.