Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triplex Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triplex Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) , Detailansicht
Triplex Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16774-01
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     Triplex
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Rollstuhl
Elektrorollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl
BISCHOFF & BISCHOFF

Triplex Elektrorollstuhl

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Flexibel und leicht zu bedienen.

Elektrische Verstellmöglichkeiten für mehr Komfort.



Für den verbesserten Bedienungskomfort im täglichen Einsatz kann der Elektrorollstuhl Triplex

mit drei hilfreichen Funktionen elektrisch aufgerüstet werden:



• elektrische Verstellung der Sitzkantelung

• elektrische Verstellung der Rückenlehnenwinkelverstellung

• elektrische Verstellung der waagerechten Beinstützen Sicherheit für drinnen und draußen.



Der Triplex verfügt über variable Einstellungen für Sitztiefe und Sitzkantelung, Rückenlehne und Fußplattenwinkel. Zusätzlichen Komfort und hohe passive Sicherheit bei Ausfahrten in Stadt und Gelände bieten die LED-Beleuchtung im Seitenrahmen sowie die Hinterradfederung mit Einzelradaufhängung.

Die leistungsstarke Batterie sorgt für eine Reichweite von ca. 32 km bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h.



Produktdaten:



Geschwindigkeit: 6 km/h

Belastbarkeit: 120 kg

Gesamtgewicht: 88,3 kg inkl. Akku und Ladegerät

Gesamthöhe: 104,5 cm

Gesamtbreite: 60,5 cm

Gesamtlänge inkl. Fußstützen: 106 cm

Gesamtlänge ohne Fußstützen: 85 cm

Batterie: 2 x 12 V / 50 Ah

Rahmenfarbe: Silber

Weitere Suchbegriffe: b&b elektrorollstuhl triplex, rollstühle, pflege, standardrollstuhl, rollstuhlzubehör, elektrorollstuhl, motorisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.620,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.836,19*
€ 4.104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.808,43*
€ 4.075,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.690,78*
€ 3.949,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.635,50*
€ 3.889,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.620,98*
€ 3.874,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.