Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terra Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terra Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) , Detailansicht
Terra Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16757-01
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     Terra
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Rollstuhl
Elektrorollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl
BISCHOFF & BISCHOFF

Terra Elektrorollstuhl

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Perfekter Einstieg im Elektrobereich.



Praktisch unterwegs.



Der neue Elektrorollstuhl Terra überzeugt mit funktionalem, modernem Design, Outdoor wie Indoor. Variabel einstellbar auf die Bedürfnisse des Nutzers z. B. in Sitztiefe und -kantelung, Rückenlehne sowie Fußplattenwinkel. Überzeugend im Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertig in der Ausstattung.



Was will man mehr.



Mit StVZO-Beleuchtung und komfortabler Hinterradfederung mit Einzelradaufhängung begleitet Sie Terra sicher durch Stadt und Gelände. Die leistungs-starke Batterie hat eine Reichweite von ca. 32 km bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h.



Produktdaten:



Belastbarkeit: 120 kg

Gesamtgewicht: 88,3 kg inkl. Akku

Gesamthöhe: 104 cm

Gesamtbreite: 60,5 cm

Gesamtlänge inkl. Fußstützen: 106 cm

Gesamtlänge ohne Fußstützen: 85 cm

Batterie: 2 x 12 V / 50 Ah

Rahmenfarbe: Silber

Weitere Suchbegriffe: b&b elektrorollstuhl terra, rollstühle, pflege, standardrollstuhl, rollstuhlzubehör, elektrorollstuhl, motorisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.521,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.719,26*
€ 2.909,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.690,18*
€ 2.878,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.599,03*
€ 2.780,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.550,54*
€ 2.729,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.521,31*
€ 2.697,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.