Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiga Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taiga Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) , Detailansicht
Taiga Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16756-01
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     Taiga
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Rollstuhl
Elektrorollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl
BISCHOFF & BISCHOFF

Taiga Elektrorollstuhl

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



TAIGA – Der Robuste mit Bedienkomfort für Draußen



Der Taiga ist der robuste Stuhl für draußen. Er ist stärker als die anderen (starker Motor, starke Batterien, hohe Belastbarkeit) und bietet damit eine größere Reichweite und höhere Steigfähigkeit. Mit den großen Rädern hat er einen kräftigen Antrieb und bewältigt Bodenunebenheiten ohne Mühe. Der optionale Bordsteinheber unterstützt beim überfahren von Stufen. Der Radspritzschutz und der Spritzschutz der Batterien rüstet ihn optimal für Fahrten im Freien. Zusätzlich lassen sich auch hier alle manuellen Verstellmöglichkeiten elektrisch aufrüsten und bereits zwei elektrische Bedieneinheiten direkt an die VR2 - Steuerung anschließen.



Produktdaten:



Geschwindigkeit: 6 km/h

Belastbarkeit: 170 kg

Gesamtlänge: 120 cm

Gesamthöhe: 104 cm

Gesamtbreite: 67 cm

Sitzbreite: 41,5 - 51 cm

Sitztiefe: 42 - 61,5 cm

Sitzhöhe: 50 cm

Sitzwinkel: -2° bis +10°

Rückenwinkel: 90° bis 120°

Batterie: 2 x 12 V / 75 Ah

Rahmenfarbe: Silber

Weitere Suchbegriffe: b&b elektrorollstuhl taiga, rollstühle, pflege, standardrollstuhl, rollstuhlzubehör, elektrorollstuhl, motorisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.106,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.334,05*
€ 4.637,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.288,79*
€ 4.589,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.162,28*
€ 4.453,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.107,78*
€ 4.395,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.106,53*
€ 4.393,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.