Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) , Detailansicht
Neo Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16755-01
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     Neo
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Rollstuhl
Elektrorollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl
BISCHOFF & BISCHOFF

Neo Elektrorollstuhl

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Mobilität in neuer Dimension.



Leistungsstark und komfortabel.



Ob im Innen- oder Außenbereich, der kräftige Motor schafft mühelos Distanzen bis zu 40 km. Steigungen und Bordsteinkanten werden dank des leistungsstarken Antriebes problemlos gemeistert. Und dabei bietet der Neo noch jede Menge Komfort wie z. B. ein hervorragendes Federungssystem: Jedes Rad ist einzeln gefedert. Bei der Auswahl des Sitzes stehen drei Modelle zur Verfügung: der Standard-, der Komfort- oder ein Recarositz. Der Neo verfügt darüber hinaus serienmäßig über eine Sitz- und Rückenwinkelverstellung. Optional lassen sich die manuellen Einstellungen auch elektrisch verstellen.



Der Neo ist zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr mit einem StVZO-Paket in der 10 km-Version ausgestattet. Die Antikipprollen sorgen für Stabilität bei Steigungen, Gefällen und Bordsteinkanten.



Produktdaten:



Geschwindigkeit: 6 km/h

Belastbarkeit: 200 kg

Gesamtlänge: 115 cm

Gesamthöhe: 101 cm

Gesamtbreite: 69 cm

Sitzbreite: 40 - 51 cm

Sitztiefe: 42 - 51 cm

Sitzhöhe: 50 cm

Sitzwinkel: -2° bis +19°

Rückenwinkel: -5° bis +75°

Batterie: 2 x 12 V / 60 Ah

Rahmenfarbe: Silber

Weitere Suchbegriffe: b&b elektrorollstuhl neo, rollstühle, pflege, standardrollstuhl, rollstuhlzubehör, elektrorollstuhl, motorisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.269,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.522,79*
€ 5.909,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.470,21*
€ 5.853,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.330,90*
€ 5.704,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.279,54*
€ 5.649,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.269,29*
€ 5.638,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.