| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16536-03 Herst.-Nr.: 15024 EAN/GTIN: 4005058150246 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
Alumed Verbandpäckchen steril
10 x 12 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das Alumed Verbandpäckchen ist sehr universell einsetzbar. Die Fixierbinde ist elastisch und durch die Vlieskompresse besonders hautfreundlich. Zusätzlich sind die Päckchen einzeln steril verpackt und sofort gebrauchsfertig.
Produktdaten:
Breiten: 6 cm bis 10 cm
Länge: 8 cm bis 12 cm
Steril: ja
Norm: DIN 13151-K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbandpäckchen 10x12cm groß, kompresse schnellverband, momentverband gross, alumed verband, verbandspäckchen, verbandpäckchen, verband, erste hilfe, notfall, wundverband, holthaus |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,34* | € 0,49* | | | | | 9 Tage | | | 179 | | € 6,95* | ab € 0,35* | € 0,51* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,37* | € 0,67* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,60* | € 1,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|