| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16483-08 Herst.-Nr.: 12575 EAN/GTIN: 4005058125756 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIFLEX haft Fixierbinde einzeln in Faltschachtel
8 cm x 20 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIFLEX haft Mullbinde sind elastische, gekreppte und selbst haftende Binden mit einer besonders hohen Dehnung. Sie dienen der Fixierung von Wundauflagen und eignen sich ideal für bewegte Körperteile, z.B. an Gelenken. Die Mullbinden sind in verschiedenen Breiten erhältlich.
Produktdaten:
Breiten: 4cm bis 12cm
Länge: 4 oder 20 m gedehnt
Farbe: weiß
Material: 27% PA, 27% CV und 46% CO
Packung: einzeln in Faltschachtel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, fixierbinde, fixierbinde 20m, ypsiflex fixierbinde, mullbinde, mullbinden, einzeln verpackt, idealbinde, mullverband, unviersalbinde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 14 | | € 6,95* | ab € 4,60* | € 6,68* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,67* | € 7,38* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 4,96* | € 7,81* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,12* | € 7,99* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,61* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|