| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16480-03 Herst.-Nr.: 11710 EAN/GTIN: 4005058117102 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
Cottonelast Kurzzug-Binde in Faltschachtel
10 cm x 5 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Cottonelast Kurzzugbinde von Holthaus hat alle guten Gebrauchseigenschaften einer herkömmlichen Binde, ohne jedoch an Hautverträglichkeit einzubüßen. Zusätzlich verfügt sie über eine hohe Querstabilität und lässt sich in der Kompression gut dosieren.
Produktdaten:
Länge: 5m gedehnt
Breite: 6cm bis 12cm
Farbe: hautfarbend
Material: 100% Baumwolle
Packung: einzeln in Faltschachtel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 10 cm x 5 m, dauerelastische binde, kurzzugbinde 5mx6, cottonlast binde, mullbinde, mullbinden, einzeln verpackt, fixierbinde, idealbinde, mullverband, unviersalbinde, kurzzug, kurzzugbinde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,19* | € 8,71* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,40* | € 9,82* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 6,70* | € 10,26* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 14,98* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,96* | € 30,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|