| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16432-03 Herst.-Nr.: 043101.38 EAN/GTIN: 5415132095858 |
| |
|
| | |
| OXYPAS
Medilogic Modell "Melissa" Schuhe WHITE
Gr. 38
(1 Paar)
Produktbeschreibung:
Bequemer Krankenhaus Schuh
Diese leichte und luftige Krankenhaus Schuhe "Melissa" sind perfekt angepasst für sowohl Krankenschwester als Pfleger. Die rutschhemmende Norm sorgt dafür dass Ihre Sicherheit und diese Ihrer Patienten gewährleistet wird. Die "Melissa" passt perfekt an Ihre Füße dank dem verstellbaren Klettverschluss.
NORMIERUNG
- CE-Norm: atmungsaktiv, hochwertige Futter, frei von Schadstoffen
- Rutschhemmende Sohle SRC (SRA+SRB)
- Antistatische ESD-Norm
KOMFORT
- Qualitative Schuh in synthetischem High-Performance-Leder
- Atmungsaktives Innenfutter aus Coolmax
- Unübertroffene Leichtigkeit mit ca. 250g pro Schuh, so können Sie die Schuhe einfach den ganzen Tag tragen
- Unterstützt Ihren ganzen Fuß
- Die herausnehmbare Einlegesohle ermöglicht Ihnen, Ihre Innensohlen regelmäßig gegen unsere superbequemen Oxyfoam-Einlegesohlen (ref. 1205) auszutauschen oder Ihre eigenen orthopädischen Einlagen zu benutzen
- Stoßabsorbierend
- Absatz von 3 cm
STILVOLL
- Damenmodell völlig
- Verfügbar in verschiedene Farben
INNOVATIV
- Registriertes Modell
- Die einzige Schuhmarke wobei Sie Ihre eigene Einlegesohlen einbringen können ohne von Schuhgröße ändern zu müssen.
PLEGELEICHT
- Einfach zu reinigen mit einem feuchten Tuch
VOLLSTÄNDIG AN IHREN BERUF ANGEPASST
- Für Krankenhaus und medizinisches Fachpersonal
- Ideal für Krankenschwestern und Pflegepersonal (außer Dusche)
- Schalldämpfender Schuh
- Sohle lässt keine Spuren auf dem Boden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, arztschuhe gr38, arztschuhe, klettschuhe weiß, oxypas medilogic melissa white, schutzbekleidung, praxisbekleidung, krankenhausbekleidung, schuh, krankenhausschuhe, pflegerbekleidung, schwestenbekleidung, antistatisch, ritschhemmend |
| | |
| |