Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-ECO 2 Standardrollstuhl Bischoff & Bischoff 46 cm Sitzbreite (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-ECO 2 Standardrollstuhl Bischoff & Bischoff 46 cm Sitzbreite (1 Stück), Detailansicht
S-ECO 2 Standardrollstuhl Bischoff & Bischoff 46 cm Sitzbreite (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16268-03
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     S - Eco 2
EAN/GTIN:
     4250429500049
Suchbegriffe:
Leichtgewichtrollstuhl
Rollstuhl
leichtgewichtrollstuhl
BISCHOFF & BISCHOFF

S-ECO 2 Standardrollstuhl

46 cm Sitzbreite

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der S-ECO 2 bietet Variable Sitzbreiten, hat nach hinten abklappbare Seitenteile und nach innen und außen schwenkbare Beinstützen. Der S - Eco 2 bietet eine einfache, aber dennoch variable Ausstattung. Sein geringes Eigengewicht von 18,2 kg erleichtert zudem die Handhabung.



Produktdaten:



Belastbarkeit: 125 kg

Gesamtgewicht: 18,2 kg

Gesamthöhe: 89 cm

Sitzbreiten: 37 - 52 cm

Gesamtbreite: Sitzbreite + 17 cm

Gesamtbreite gefaltet: 29 cm

Gesamtlänge inkl. Fußstützen: 109 cm

Gesamtlänge ohne Fußstützen: 81 cm

Rahmenfarbe: Anthrazitmetallic

Weitere Suchbegriffe: b&b rollstuhl s-eco 2, rollstuhl, rollstühle, pflege, standardrollstuhl, rollstuhlzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,83*
€ 330,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,86*
€ 327,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,80*
€ 313,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,48*
€ 305,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,67*
€ 274,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.