| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15493-02 Herst.-Nr.: URG 552977 EAN/GTIN: 3546890029280 |
| |
|
| | |
| URGO
UrgoK2 Zweikomponenten Kompressionssystem mit Druckindikator für 18-25cm Knöchelumfang
1 KTech: 6 m x 10 cm / 1 KPress: 7,5 m x 10 cm
(1 Set)
Produktbeschreibung:
UrgoK2 ist ein innovatives, zweikomponenten Kompressionssystem für einen Knöchel-Arm-Druck-Index ab 0,8 zur Sicherstellung des notwendigen Kompressionsdrucks durch zwei elastische Binden.
Das UrgoK2 Set besteht aus KTech und KPress.
Auf den Binden befinden sich aufgedruckte Ellipsen, die bei korrekter Dehnung zu Kreisen werden. Dies stellt unter Berücksichtigung der richtigen Überlappung und des geeigneten Knöchelumfangs das Erreichen eines therapeutisch optimalen Drucks von 40 mmHg sicher.
Bitte nicht verwenden bei:
arterieller Erkrankung (arterielle oder vorwiegend arterielle Ulzera oder bei bestehender oder vermuteter arterieller Erkrankung), bei Patienten mit einem dopplersonographisch erfassten Knöchel-Arm-Druck-Index unter 0,8, bei fortgeschrittener diabetischer Mikroangiopathie, Phlegmasia coerulea dolens und bei septischer Thrombose, bei Ulzera infektiösen Ursprungs, bei Patienten mit potentieller Allergie gegen einen der Bestandteile, insbesondere Latexallergien. UrgoK2 enthält Naturkautschuklatex.
Produktdaten:
Zusammensetzung:
KTECH, die 1. Lage: weiße Kurzzugbinde: Wattepolsterung aus Viskose und Polyester und einer gestrickten Schickt aus Polyamid und Elastan. KPRESS, die 2. Lage: beigefarbene, kohäsive Langzugbinde: Polyacryl, Polyamid, Elastan sowie eine kohäsive Schicht aus Naturkautschuklatex. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressionssystem, Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, kompressionsbandagierung, urgo urgok2, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 24,99* | € 34,41* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 36,05* | € 48,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|