Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgomull haft color latexfreie Fixierbinde Urgo blau, 20 m x 10 cm (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Urgomull haft color latexfreie Fixierbinde Urgo blau, 20 m x 10 cm (1 Stück), Detailansicht
Urgomull haft color latexfreie Fixierbinde Urgo blau, 20 m x 10 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15442-03
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510850
EAN/GTIN:
     4004221009633
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
URGO

Urgomull haft color latexfreie Fixierbinde

blau, 20 m x 10 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Bei den Urgomull haft color Binden handelt es sich um kräftige, kohäsive, latexfreie und farbige Fixierbinden. Sie eignet sich perfekt zur leichten Fixierung von z.B. Wundauflagen, Schienenmaterial, Kühlelementen und Polstermaterial. Die Mischung aus Polyamid und Viskose sorgt für die gewünschte Elastizität und einen hohen Tragekomfort.



Produktdaten:



Länge: 20 m

Breite: 6 bis 10 cm

Farbe: blau oder rot

Material: 30% Polyamid, 70% Viskose

Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha haft fixierbinde 20m x10cm, fixierbinde, fixierbinde 20m, urgo urgomull haft color, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, kraeftig, kohaesiv, fixieren, farbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,14*
€ 47,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.