| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15441-04 Herst.-Nr.: 510860 EAN/GTIN: 4004221009855 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgomull haft kräftige kohäsive latexfreie Fixierbinden 20 m
20 m x 10 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei den Urgomull haft Binden handelt es sich um kräftige, kohäsive und latexfreie Fixierbinden. Sie eignet sich perfekt zur leichten Fixierung von z.B. Wundauflagen, Schienenmaterial, Kühlelementen und Polstermaterial. Die Mischung aus Polyamid und Viskose sorgt für die gewünschte Elastizität und einen hohen Tragekomfort.
Produktdaten:
Länge: 20 m
Breite: 4 bis 12 cm
Farbe: weiß
Material: 30% Polyamid, 70% Viskose
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, haftbinde 20m, fixierbinde, urgo urgomull haft, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, kraeftig, kohaesiv, latexfrei, fixieren |
| | |
| |