Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgomull gekräuselt leichte Fixierbinde Urgo 4 m x 6 cm (20 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Urgomull gekräuselt leichte Fixierbinde Urgo 4 m x 6 cm (20 Stück), Detailansicht
Urgomull gekräuselt leichte Fixierbinde Urgo 4 m x 6 cm (20 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15438-02
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510903
EAN/GTIN:
     4004221004294
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
URGO

Urgomull gekräuselt leichte Fixierbinde

4 m x 6 cm

(20 Stück)



Produktbeschreibung:



Bei den Urgomull Binden handelt es sich um gekräuselte und leichte Fixierbinden. Sie eignet sich perfekt zur leichten Fixierung von z.B. Wundauflagen, Schienenmaterial, Kühlelementen und Polstermaterial. Die Mischung aus Polyamid und Viskose sorgt für die gewünschte Elastizität und einen hohen Tragekomfort.



Produktdaten:



Länge: 4 m

Breite: 4 bis 12 cm

Farbe: weiß

Material: 30% Polyamid, 70% Viskose

Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde, urgo urgomull, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, fixierverband, fixierung, leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.