Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgolan fein dauerelastische Binde mit langem Zug Urgo 7 m x 10 cm (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Urgolan fein dauerelastische Binde mit langem Zug Urgo 7 m x 10 cm (1 Stück), Detailansicht
Urgolan fein dauerelastische Binde mit langem Zug Urgo 7 m x 10 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15435-03
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510790
EAN/GTIN:
     4039481007907
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
URGO

Urgolan fein dauerelastische Binde mit langem Zug

7 m x 10 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Urgolast haft Idealbinde von URGO besitzt einen kurzen Zug und sind latexfrei. Sie eignet sich perfekt als Stützverband nach Distorsionen und Verrenkungen, zur Nachbehandlung von Frakturen, zur Prophylaxe von Sportverletzungen, als Kompressionsverband zur Behandllung venöser Erkrankungen. Die Mischung aus Baumwolle, Polyurethan und Polyamid sorgt für eine Dehnbarkeit bis zu 170 % und ist dabei hautfreundlich.



Bitte NICHT benutzen bei:

Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie



Produktdaten:



Länge: 7 m

Breite: 6 bis 12 cm

Farbe: braun

Dehnbarkeit: ca. 170 %

Material: 82% Baumwolle, 13% Polyamid, 5% Polyurethan

Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, kompressionsbinden urgo, kompressionsbinde, urgo urgolan fein, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, latexfrei, idealbinde, stuetzen, stuetzverband, distorsion, verrenkung, frakturen, kompression, kompressionsverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,22*
€ 77,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.