| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15435-02 Herst.-Nr.: 510789 EAN/GTIN: 4039481007891 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgolan fein dauerelastische Binde mit langem Zug
7 m x 8 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Urgolast haft Idealbinde von URGO besitzt einen kurzen Zug und sind latexfrei. Sie eignet sich perfekt als Stützverband nach Distorsionen und Verrenkungen, zur Nachbehandlung von Frakturen, zur Prophylaxe von Sportverletzungen, als Kompressionsverband zur Behandllung venöser Erkrankungen. Die Mischung aus Baumwolle, Polyurethan und Polyamid sorgt für eine Dehnbarkeit bis zu 170 % und ist dabei hautfreundlich.
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 7 m
Breite: 6 bis 12 cm
Farbe: braun
Dehnbarkeit: ca. 170 %
Material: 82% Baumwolle, 13% Polyamid, 5% Polyurethan
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, kompressionsbinden urgo, kompressionsbinde, urgo urgolan fein, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, latexfrei, idealbinde, stuetzen, stuetzverband, distorsion, verrenkung, frakturen, kompression, kompressionsverband |
| | |
| |