| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15433-02 Herst.-Nr.: 510824 EAN/GTIN: 4039481108246 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgolast haft latexfreie Idealbinde mit kurzem Zug
10 m x 10 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Urgolast haft Idealbinde von URGO besitzt einen kurzen Zug und sind latexfrei. Sie eignet sich optimal für Stütz- und Entlastungsverbände und leichte Kompressionsverbände. Durch die Mischung aus Baumwolle, Polyamid und Polyurethan erreicht die Binde eine Dehnbarkeit von bis zu 90 % und ist dabei hautfreundlich und verträglich.
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 10 m
Breite: 8 oder 10 cm
Farbe: weiß
Dehnbarkeit: ca. 90 %
Material: 93% Baumwolle, 5% Polyamid, 2% Polyurethan
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kompressionsbinden urgo, kompressionsbinde, urgo urgolast haft, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, idealbinde, stuetzen, entlasten, stuetzverband, kompression |
| | |
| |