| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15433-01 Herst.-Nr.: 510823 EAN/GTIN: 4039481108239 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgolast haft latexfreie Idealbinde mit kurzem Zug
10 m x 8 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Urgolast haft Idealbinde von URGO besitzt einen kurzen Zug und sind latexfrei. Sie eignet sich optimal für Stütz- und Entlastungsverbände und leichte Kompressionsverbände. Durch die Mischung aus Baumwolle, Polyamid und Polyurethan erreicht die Binde eine Dehnbarkeit von bis zu 90 % und ist dabei hautfreundlich und verträglich.
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 10 m
Breite: 8 oder 10 cm
Farbe: weiß
Dehnbarkeit: ca. 90 %
Material: 93% Baumwolle, 5% Polyamid, 2% Polyurethan
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kompressionsbinden urgo, dauerelastische binde, idealbinde 10 m, urgo urgolast haft, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, idealbinde, stuetzen, entlasten, stuetzverband, kompression |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 13,83* | € 20,07* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,06* | € 20,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|