| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15427-02 Herst.-Nr.: 510577 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| URGO
Urgolast Idealbinden nach DIN 61632 mit kurzem Zug
5 m x 8 cm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Urgolast Idealbinde von URGO ist nach DIN 61632 gefertigt und besitzt einen kurzen Zug. Sie eignet sich optimal für feste Fixierverbände, leichte Kompressionsverbände und als Sport-, Stütz- und Entlastungsbandage. Durch die 100 % Baumwolle erreicht die Binde eine Dehnbarkeit von bis zu 90 %.
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 5 m
Breite: 6 bis 12 cm
Farbe: weiß
Dehnbarkeit: ca. 90 %
Material: 100 % Baumwolle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kompressionsbinden urgo, kompressionsbinde, urgo urgolast idealbinden, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, idealbinde, kurzzug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 27,40* | € 36,88* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 30,95* | € 41,36* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 38,35* | € 50,81* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 67,50* | € 85,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,75* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|