| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15425-02 Herst.-Nr.: 510962 EAN/GTIN: 4004221009817 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgoband ultra Binden mit ultra kurzem Zug
5 m x 10 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Als Dauerverband für die Akutversorgung, zur Kompressionstherapie nach Krampfaderverödung, bei akutem und chronischem Stauungsödem, bei Thrombophlebitis, als Stütz- und Entlastungsverband bei Verletzungen des Muskelapparates
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 5 m
Breite: 8 oder 10 cm
Farbe: braun
Dehnbarkeit: ca. 40 %
Material: 66% Baumwolle, 34% Polyamid
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,78* | € 25,37* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 32,22* | € 43,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|