Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

universalbinde- Mittelzugbinde Noba 5 m x 15 cm (10 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
universalbinde- Mittelzugbinde Noba 5 m x 15 cm (10 Stück), Detailansicht
universalbinde- Mittelzugbinde Noba 5 m x 15 cm (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15225-05
Hersteller:
     NOBA
Herst.-Nr.:
     430515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
NOBA

universalbinde- Mittelzugbinde

5 m x 15 cm

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Die weiße Binde ist aufgrund ihres Material dauerelastisch und zudem universell in allen Bereichen der Medizin einsetzbar.



Produktdaten:



Material: 63 % Baumwolle, 30 % Polyamid und 7 % Elastomer

Dehnbarkeit: ca. 120 %

Länge: 5 m
Weitere Suchbegriffe: Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, Universalbinde, universalbinde noba, universalbinde, noba universalbinde, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, mittelzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.