Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAHAFT-fein Noba grün, 6 cm x 20 m (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NOBAHAFT-fein Noba grün, 6 cm x 20 m (1 Stück), Detailansicht
NOBAHAFT-fein Noba grün, 6 cm x 20 m (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15180-05
Hersteller:
     NOBA
Herst.-Nr.:
     472206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
NOBA

NOBAHAFT-fein

grün, 6 cm x 20 m

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die elastische Fixierbinde haftet nur auf sich selbst und nicht auf Haut oder Kleidung. Ihre Struktur ist glatt und fein, dient als Unterzug bei Tapeverbänden kann auch als Wundauflagen fixiert werden.



Produktdaten:



Material: 45 % Zellwolle und 55 % Polyamid

Farben: blau, rot, weiß, gelb, grün

Länge: 20 m
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde ypsifix 20m, fixierbinde, fixierbinde 20m, noba nobahaft fein, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, fixieren, fixierverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.