| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15154-03 Herst.-Nr.: I5 015 EAN/GTIN: 4052919023836 |
| |
|
| | |
| MEDIPARTS
Anatomische Pinzette Gerade, geriefte Maulflächen
14 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Anatomische Pinzette von MEDIPARTS in gerader Ausführung mit gerieften Maulflächen ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und ist somit ein kleines Highlight zu einem fairen Preis.
Produktdaten:
verfügbare Größen: 11,5 cm, 13 cm, 14,5 cm, 16 cm
Ausführung: Gerade, geriefte Maulflächen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, anatomische pinzette gerade, anatomische pinzette, anatomische pinzette 14cm, pinzette, anatomisch, instrument, gerieft, maulflaeche, notfall, op |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 0,99* | € 2,09* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,07* | € 2,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,03* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|