| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15119-01 Herst.-Nr.: 080 904 EAN/GTIN: 4029068080904 |
| |
|
| | |
| RACON
premium Falthandtücher hochweißer Zellstoff 2-lagig Interfold 22 x 42cm
( 1 Karton á 2400 Stück )
Produktbeschreibung:
Das Racon premium Falthandtuch besteht aus zwei hochwertigen Lagen Zellstoff-Tissue. Die Falthandtücher haben eine extrem hohe Saugfähigkeit - und sind daher besonders sparsam und ergiebig. Sie sind durch Ihre Zusammensetzung extrem weich und hinterlassen auch beim anspruchvollsten Kunden einen guten Eindruck.
Produktdaten:
Lagen: 2-lagig
Maße: 22 cm x 42 cm
Material: zwischenblattverleimter hochweißer Zellstoff
Inhalt:1 Karton á 20 Pack á 120 Tücher, 2.400 Tücher
Großkundenabnahme: 36 Kartons pro Palette |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg, racon comfort falthandtuch 2lg, falthandtuch 2-lagig, racon premium falthandtücher, falthandtücher, papierfalthandtücher, einmalpapierhandtücher, hände waschen |
| | |
| |