Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROway Fine 15 HDM00-15 Druckminderer mit Flowmeter Hum (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROway Fine 15 HDM00-15 Druckminderer mit Flowmeter Hum (1 Stück) , Detailansicht
AEROway Fine 15 HDM00-15 Druckminderer mit Flowmeter Hum (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15052-01
Hersteller:
     HUM
Herst.-Nr.:
     HDM00-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Sauerstoffflasche Druckminderer
HUM

AEROway Fine 15 HDM00-15 Druckminderer mit Flowmeter

(1 Stück)



Druckminderer mit regelbarem Flow



Druckminderer 0-15 L/min für Medizinschen Sauerstoff, Hochdruckanschluß G 3/4", Inhaltsmanometer, Abgang UNF 9/16 Zoll mit Schlauchtülle 6 mm, Flowmeter stufenlos einstellbar 0 - 15 l/min



Gewicht: ca. 100 g

Einstellung / Leistung: stufenlos 0-15 l/min

Anschluss-Flasche: Gewinde 3/4 Zoll

Anschluss/Bolzenlänge: ca. 50 mm

Sauerstoff-Abgang: UNF 9/16 Zoll mit 6mm Schlauchtülle
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffgerät Druckminderer, druckminderer sauerstoff, sauerstoffflasche druckminderer, druckminderer, sauerstoff druckminderer, aeroway fine druckminderer, druckminderer mit flowmeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,67*
€ 342,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.