|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2433-15006-04 Herst.-Nr.: 25710 EAN/GTIN: 4005058257105 |
| |
|
|  |  |
 | HOLTHAUS
Cottonelast Trikotschlauchbinde
10 cm x 4 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die aus rohweißen Baumwollgarnen nahtlos gestrickte Cottonelast Schlauchbinde ist trikotelastisch, sehr anschmiegsam und hautverträglich. Sie dient dem Unterzug für Gips-, Kunststoff-Steifverbände, etc. Zusätzlich kann sie zur Versorgung und faltenfreier Bedeckung an Amputationsstümpfen verwendet werden.
Produktdaten:
Norm: DIN 61 633-TB
Breite: 4cm bis 20cm
Länge: 4m
Material: 100% Baumwolle
Packung: einzeln in Faltschachteln
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: armverband, trikotschlauchbinde, holthaus cottonelast trikotschlauchbinde, cottonelast trikotschlauchbinde, trikotverband, schlauchbinde trikot, verbandmittel, erste hilfe |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 3,24* | € 5,16* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 18 |  | € 6,95* | ab € 3,57* | € 5,33* |  |  |  | Lager 2433 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,67* | € 5,75* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 3,67* | € 5,75* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 5,36* | € 8,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2433 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2433 |  | Versand: Lager 2433 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|