| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15003-02 Herst.-Nr.: 25425 EAN/GTIN: 4005058254258 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSINETZ Kopfbandage
im Spender
(25 Stück)
YPSINETZ Kopfbandage
Gebrauchsfertiger Netzschlauchverband zur Fixierung von Wundauflagen am Kopf. Verband wird einfach über den Kopf gezogen und durch das Kinnband fixiert. Das weitmaschige Gewebe sorgt für ausreichende Luftdurchlässigkeit und ermöglicht darüber hinaus die Beobachtung der Wundauflage.
Aus 62% Polyester, 20% Elasthan und 18% Baumwolle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband holthaus medical, kopf schlauchverband, kopfbandage, ypsinetz kopfbandage, holthaus ypsinetz kopfbandage, bandage kopf, verbandmittel, erste hilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 6,95* | ab € 22,02* | € 31,87* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,49* | € 31,94* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 23,74* | € 32,34* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,32* | € 39,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9396* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|